Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.56 pulg.
- Longitud total4.5000 pulg.
- Ancho general4.5000 pulg.
- Diámetro del eje0.7500 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga dinámica2260 lbf
- Tipo de carcasaAbierta(s)
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento185 °F
- Tipo de bloque de almohadaBloque de almohada - Cojinetes dobles/tándem
- Especificaciones técnicas