Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del tamaño del perno de brida1.0000 pulg.
- Ancho del tamaño del perno de brida0.3750 pulg.
- Diámetro interior de la cubeta13.0000 pulg.
- Diámetro del tornillo12.0000 pulg.
- Longitud total de la cubeta120.0000 pulg.
- Grosor de la cubeta12 ga
- Peso164 lb
- Ancho en la brida superior17.5000 pulg.
Detalles
- Número de pernos de brida8
- Componentes relacionadosTornillo, extremo de cubeta, descarga, cubierta, colgador
- Material de la cubetaAcero
- Depósito o cubiertaCuna
- Tipo de depósitoForma de U-Trough bridado
Descripción general
- La brida formada U-Trough es una cubeta transportadora estándar fabricada en una construcción de una pieza con un cuerpo en forma de U de acero, bridas superiores formadas y bridas de extremo taladrado.
- La construcción de una pieza minimiza el polvo y el óxido
- Hay revestimientos disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación