Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de acoplamiento1.5 pulg.
- Longitud del vuelo118 pulg.
- Grosor del vuelo3/16 (borde interior) pulg., 3/32 (borde exterior) pulg.
- Tamaño nominal de la tubería2 pulg.
- Paso10 pulg.
- Diámetro del tornillo10.0000 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento10.0000 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento118.0000 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento10.0000 pulg.
- Peso55.00 lb
Detalles
- Material del vueloAcero
- Catálogo del fabricante
- Dirección del tornilloMano derecha
- Tipo de tornilloSolo vuelo, helicoidal
- UPC_NO697950088105
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver folleto
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver folleto
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver folleto