Motion
CE5BB-P-H
2 7/16INX 10-1/8INEND EJE-DURO
Artículo MI #02303856
No. Fabricante CE5BB-P-H
Precio272.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2 7/16INX 10-1/8INEND EJE-DURO
Artículo MI #02303856
No. Fabricante CE5BB-P-H
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
Su precio$272.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Diámetro de eje compatible
    2-7/16 pulg.
  • Diámetro de acoplamiento
    2-7/16 pulg.
  • Tamaño nominal del orificio del perno
    0.6563 pulg.
  • Longitud total
    10.125 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.4375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    10.1250 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.4375 pulg.
  • Peso
    12.00 lb

Detalles

  • Área de cojinetes de recubrimiento duro
    Área de cojinetes sin recubrimiento duro
  • Área de cojinete de tratamiento térmico
    sí
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950078984
  • Material
    Acero
  • Número de pernos
    2
  • Tipo de pieza
    Eje de extremo
  • Componentes relacionados
    CCB5-H, Tornillo
  • Tipo de sello
    Placa
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
CE5BB-P-H 2 7/16"X 10-1/8"END SHAFT-HARD
  • Los ejes de extremo sirven para soportar la sección del transportador de extremo y, por lo tanto, se suministran normalmente en acero laminado en frío.
  • Los ejes de extremo están perforados para facilitar el montaje y se mantienen tolerancias diametrales cerradas para un funcionamiento correcto del cojinete.
  • Fabricado con acero de mayor resistencia
  • Mayores capacidades de par
  • Normalmente fabricado con material T, G y P
  • Taladrado de plantilla

También puede gustarle

Los clientes también compraron