Motion
75-C-SS
Acoplador de leva y ranura - Acoplador hembra de 3/4 in x Mango de manguera de 3/4 in, recto
Artículo MI #02306237
No. Fabricante 75-C-SS
Precio81.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplador de leva y ranura - Acoplador hembra de 3/4 in x Mango de manguera de 3/4 in, recto
Artículo MI #02306237
No. Fabricante 75-C-SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$81.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    3/4 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    3-11/16 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316
  • Tipo de acoplador
    Acoplador hembra tipo C x Mango de manguera
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Acoplador x Mango de manguera
  • Sexo de acoplamiento
    Mujer
  • Tipo de final 1
    Acoplador hembra
  • Tipo de extremo 2
    Mango de manguera
  • Familia de conexiones de conexión
    Con púas a CamLock
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Características de seguridad
    Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
  • Material del sello
    Goma de nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
75CSS AJUSTE DE LA LÁMPARA Y LA RANURA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good