Especificaciones
Dimensiones
- Conexión de rosca de entrada de aire1/4 pulg.
- Tamaño del contenedor compatible400 lb
- Conexión de rosca de salida3/8 pulg. NPTF hembra
Detalles
- Caudal2.5 lb/min
- IncluyeConector de aire, acoplador de aire de desacoplamiento rápido y adaptador de tapón
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Presión máxima de funcionamiento7500 psi
- Relación de la bomba50:1
- TipoGrasa