Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.19 pulg.
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Peso0.73 lb
Detalles
- AplicaciónRecomendado para servicios de agua o aire
- Material de la bolaLatón cromado
- Material del cuerpoBronce
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAcero galvanizado con agarre de vinilo
- Estilo de mangoMango de palanca
- Dispositivo de bloqueoBloqueo solo en posición cerrada
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Presión máxima de funcionamiento125 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 125 psi
- Tipo de montajeRoscado en línea
- OpcionesVentilación de seguridad
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Tipos de productosVálvula de bola
- Material del asientoRPTFE
- Serie7K-100
- Material del vástagoB16 Latón
- Material del sello del vástagoRPTFE
- TipoVálvula de bola
- UPC_NO670750823800
- Material del cuerpo de la válvulaB584 Bronce
Descripción general
- Empaquetadura ajustable
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Asientos de RPTFE y anillo de la caja de empaquetadura
- Bola bañada en cromo
- Almohadilla de montaje para un montaje sencillo del actuador