Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Anillo interior Ancho38.1 mm
- Anillo exterior Ancho19 mm
- Exterior Diámetro2.4409 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable 440C
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial1700 kgf
- Capacidad de carga estática radial920 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUC200
- UPC_NO0808250202508