Motion
NUP203-E-TVP2

FAG (SCHAEFFLER)
NUP203-E-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 17 mm D.I., 40 mm D.E., 12 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02310055
No. Fabricante NUP203-E-TVP2
Precio249.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
NUP203-E-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 17 mm D.I., 40 mm D.E., 12 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02310055
No. Fabricante NUP203-E-TVP2

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio249.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (4) Bridas, anillo interior de dos piezas
  • Autorización interna
    C0
  • Localización
    Localización
  • RPM Máx.
    22900 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo separable
  • Serie
    NUP2
  • UPC_NO
    4012801018272

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP203-E-XL-TVP2
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"