Motion
6001-C-HRS
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 28 mm de DE, 8 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02310169
No. Fabricante 6001-C-HRS
Precio60.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 28 mm de DE, 8 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02310169
No. Fabricante 6001-C-HRS
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
Precio60.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    COJINETE 6001-C-HRS
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial, orificio de 12 mm, sellado doble, diámetro exterior de 28 mm y ancho de 8 mm adecuado para aplicaciones radiales compactas.
  • Número de catálogo del fabricante
    6001-C-HRS
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +110 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    2370 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4064327029577

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE 6001-C-HRS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like