Motion
62302-A-2RSR-C3

FAG (SCHAEFFLER)
62302-A-2RSR-C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 42 mm de DE, 17 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02310339
No. Fabricante 62302-A-2RSR-C3
Precio103.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
62302-A-2RSR-C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 42 mm de DE, 17 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02310339
No. Fabricante 62302-A-2RSR-C3
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
Precio103.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    62302-A-2RSR-C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 62302-A-2RSR-C3 cuenta con un diámetro de orificio de 15 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 42 mm y ancho de 17 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    62302-A-2RSR-C3
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +110 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    5300 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    623
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012802330564

Descripción general

Descripción del fabricante
62302-A-2RSR-C3
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good