Motion
INS-S2-112L

DODGE
INS-S2-112L

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 1.7500 pulg. Diámetro de orificio, 3.3500 pulg. OD, Tornillo de fijación, Material de acero
Artículo MI #02317579
No. Fabricante INS-S2-112L
Price$457.96/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-S2-112L

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 1.7500 pulg. Diámetro de orificio, 3.3500 pulg. OD, Tornillo de fijación, Material de acero
Artículo MI #02317579
No. Fabricante INS-S2-112L
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
Price$457.96/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.7500 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.6600 pulg.
  • Outside Diameter  
    3.3500 pulg.
  • Peso
    2.850 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Forma del orificio
    Cono
  • Capacidad de carga dinámica
    20800 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Tipo de carcasa
    Insertar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    070020
  • Material
    070020
  • RPM Máx.
    3360 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475315833

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-S2-112L 070020

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron