Motion
INS-S2-300R

DODGE
INS-S2-300R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 3.0000 pulg. Diámetro de orificio, 5.1200 pulg. OD, Tornillo de fijación, Material de acero
Artículo MI #02317594
No. Fabricante INS-S2-300R
Precio951.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-S2-300R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 3.0000 pulg. Diámetro de orificio, 5.1200 pulg. OD, Tornillo de fijación, Material de acero
Artículo MI #02317594
No. Fabricante INS-S2-300R
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
Su precio$951.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.5900 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.1200 pulg.
  • Peso
    6.63 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    41500 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Tipo de carcasa
    Insertar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    070011
  • Material
    070011
  • RPM Máx.
    2040 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475315741

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-S2-300R 070011