Motion
INS-S2-307R

DODGE
INS-S2-307R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 3.4375 pulg. Diámetro de orificio, 6.3000 pulg. OD, Tornillo de fijación, Material de acero
Artículo MI #02317596
No. Fabricante INS-S2-307R
Precio1,146.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-S2-307R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 3.4375 pulg. Diámetro de orificio, 6.3000 pulg. OD, Tornillo de fijación, Material de acero
Artículo MI #02317596
No. Fabricante INS-S2-307R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,146.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.4375 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.3000 pulg.
  • Peso
    12.090 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    65500 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Tipo de carcasa
    Insertar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    070012
  • Material
    070012
  • RPM Máx.
    1560 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475315758

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-S2-307R 070012