Motion
INS-S2-407R

DODGE
INS-S2-407R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 4.4375 pulg. Diámetro de orificio, 7.8700 pulg. OD, Tornillo de fijación, Material de acero
Artículo MI #02317600
No. Fabricante INS-S2-407R
Precio3,251.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-S2-407R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 4.4375 pulg. Diámetro de orificio, 7.8700 pulg. OD, Tornillo de fijación, Material de acero
Artículo MI #02317600
No. Fabricante INS-S2-407R
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
Su precio$3,251.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.4375 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.5300 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.8700 pulg.
  • Peso
    18.600 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    104000 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Tipo de carcasa
    Insertar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    070014
  • Material
    070014
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475315772

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-S2-407R 070014
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good