Motion
55172
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 5.500 pulg. de diámetro del eje, 7.126 pulg. de diámetro exterior, 1.188 pulg. de ancho general, diseño de ACEITE, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02318048
No. Fabricante 55172
Precio210.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 5.500 pulg. de diámetro del eje, 7.126 pulg. de diámetro exterior, 1.188 pulg. de ancho general, diseño de ACEITE, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02318048
No. Fabricante 55172
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
Precio210.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    7.126 pulg.
  • Ancho general
    1.188 pulg.
  • Diámetro del eje
    5.500 pulg.
  • Peso
    1.43 lb

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Baño de aceite
  • Tipo de diseño
    BAÑO DE ACEITE
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    085311038263
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
55172 SELLO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"