Motion
3005-2Z
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 25 mm, 47 mm OD, Ancho de 16 mm, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #02318323
No. Fabricante 3005-2Z
Precio122.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 25 mm, 47 mm OD, Ancho de 16 mm, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #02318323
No. Fabricante 3005-2Z
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
Precio122.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    3005-2Z
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    11900 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    11100 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Serie
    3000
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012802027457

Descripción general

Descripción del fabricante
3005-2Z
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
Los clientes también compraron