Motion
HA 309

SKF
HA 309

Manguito adaptador - 1.4375 pulg. de diámetro de orificio, 39 mm de longitud total, tamaño de rosca M45x1.5
Artículo MI #02318652
No. Fabricante HA 309
Precio78.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HA 309

Manguito adaptador - 1.4375 pulg. de diámetro de orificio, 39 mm de longitud total, tamaño de rosca M45x1.5
Artículo MI #02318652
No. Fabricante HA 309
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
Su precio$78.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    2.5590 pulg.
  • En general Longitud  
    39 mm
  • Ancho general
    1.5354 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    M45x1.5
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB9)
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM9
  • Número de arandela de bloqueo
    MB9
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HA
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316577301079

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR HA 309