Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central23 mm
- Ancho del anillo exterior65 mm
- Diámetro exterior53 mm
- Altura total45 mm
- Ancho general65 mm
- Diámetro del eje20 mm
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Capacidad de carga dinámica1900N Dinámico
- Tipo de carcasaCerrado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem
- SerieLTBR
- Capacidad de carga estática1600N Estático