Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central50 mm
- Ancho del anillo exterior100 mm
- Diámetro exterior135 mm
- Altura total99 mm
- Ancho general100 mm
- Diámetro del eje50 mm
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Capacidad de carga dinámica11200N Dinámico
- Tipo de carcasaCerrado y ajustable
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- SerieLUCE
- Capacidad de carga estática6950N Estático