Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central60 mm
- Ancho del anillo exterior125 mm
- Diámetro exterior160 mm
- Altura total118 mm
- Ancho general125 mm
- Diámetro del eje60 mm
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Capacidad de carga dinámica20400N Dinámico
- Tipo de carcasaCerrado y ajustable
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- SerieLUCS
- Capacidad de carga estática18000N Estático