Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central35 mm
- Ancho del anillo exterior68 mm
- Diámetro exterior88 mm
- Altura total60 mm
- Ancho general68 mm
- Diámetro del eje30 mm
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Capacidad de carga dinámica7200N Dinámico
- Tipo de carcasaAbierta(s)
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- SerieLUCT
- Capacidad de carga estática8000N Estático