Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central47 mm
- Ancho del anillo exterior47 mm
- Diámetro exterior103 mm
- Altura total92 mm
- Longitud total70 mm
- Ancho general70 mm
- Diámetro del eje50 mm
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica6950N Dinámico
- Tipo de carcasaCerrado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- SerieLUHR
- Capacidad de carga estática6300N Estático