Motion
18H200 SH
Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 18 diente, 2.813 in de diámetro exterior, 2 in de ancho de la correa
Artículo MI #02333412
No. Fabricante 18H200 SH
Precio139.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 18 diente, 2.813 in de diámetro exterior, 2 in de ancho de la correa
Artículo MI #02333412
No. Fabricante 18H200 SH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio139.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.5
  • Cinturón Ancho  
    2 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-11/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    2-11/32 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    3.125 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.344 pulg.
  • Orificio máximo
    1.6875 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    1.6875 pulg.
  • Orificio mínimo
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.813 pulg.
  • Paso  
    0.5000 pulg.
  • Paso Diámetro  
    2.865 pulg.
  • Peso
    1.60 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    H
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    SH
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950151106
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    18
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    697950151106
  • Con bridas
    Con bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
18H200 POLEA DE TIEMPO SH QD
  • Forma del diente trapezoidal.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle