Motion
PVR-1203

SEALMASTER
PVR-1203

Conjunto de cojinete de soporte - 2.4375 pulg. de D.I., 5.7500 pulg. de D.E., collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #02335587
No. Fabricante PVR-1203
Precio2,346.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
PVR-1203

Conjunto de cojinete de soporte - 2.4375 pulg. de D.I., 5.7500 pulg. de D.E., collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #02335587
No. Fabricante PVR-1203
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
Su precio$2,346.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.7500 pulg.
  • Altura total
    7.1250 pulg.
  • En general Ancho  
    2.5625 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 1/2 - 11 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    PVR-1203
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461299432
  • Desalineación
    2.0°+/- Desalineación - Solo estática
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    220 °F
  • Cojinete de repuesto
    SK-2257
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de fibra de vidrio
  • Serie
    PVR
  • UPC_NO
    662461299432

Descripción general

Descripción del fabricante
PVR-1203 PAPEL BRG
  • Sealmaster® rodamiento diseñado a medida para rendimiento en equipos de pavimentación Aguja de bloqueo y pasador exclusiva Sealmaster® para lubricación directa y antirrotación

También puede gustarle

Los clientes también compraron