Motion
PVR-1507

SEALMASTER
PVR-1507

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 2 pulg., montaje de brida 4-Bolt, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02335595
No. Fabricante PVR-1507
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
PVR-1507

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 2 pulg., montaje de brida 4-Bolt, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02335595
No. Fabricante PVR-1507
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-5/16 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.3750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    00-07
  • Serie
    PVR
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
PVR-1507 PAPEL BRG

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"