Especificaciones
Dimensiones
- Altura total202 mm
- Longitud total306 mm
- Ancho general202 mm
Detalles
- Sexo de conexiónMujer
- Desplazamiento36.8 cm3/r
- Tipo de desplazamientoDesplazamiento variable
- Tipo de eje de entradaLlave recta
- RPM Máx.1800 rpm
- Caudal máximo17.4 gpm
- Presión máxima de funcionamiento2320 psi
- Tipo de montajeBrida SAE
- Ubicación del puertoPuerto axial
- Dirección de rotaciónEn el sentido de las agujas del reloj
- SerieA
- Tipo de ejeCon clave
Descripción general
- ・Bomba de pistón - estándar\n・Compensador de presión\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 28MPa (4,060psi)\n