Motion
10952
Sello de aceite de nitrilo - Rígido, eje de 28 mm de diámetro, 42 mm de diámetro exterior, ancho total de 10 mm, diseño HMSA7 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02336079
No. Fabricante 10952
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo - Rígido, eje de 28 mm de diámetro, 42 mm de diámetro exterior, ancho total de 10 mm, diseño HMSA7 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02336079
No. Fabricante 10952
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Diámetro del eje
    28 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HMSA7
  • Tipo de diseño
    HMSA7
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio de sellado accionado por resorte, labio auxiliar para polvo
  • Número de Upc del fabricante
    085311290777
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3600 fpm
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Motores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.

Descripción general

Descripción del fabricante
10952 SELLO DE ACEITE
  • D.E. de goma
  • Cargado por resorte
  • Labio de sellado simple con labio auxiliar de suciedad/polvo ("Doble labio").
  • Geometría de labios especializada para la conformidad del tamaño métrico con los estándares Iso.