Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno40 mm
- Tamaño del orificio1.5748 pulg.
- Tornillo de fijación forjadoM10x12 mm
- Diámetro exterior2.4800 pulg.
- Longitud del tornillo0.4700 pulg.
- Tamaño del tornilloM10x12
- Peso0.580 lb
- Ancho0.7087 pulg.
Detalles
- Tolerancia al orificio+.076 / -.254 mm
- Tipo de orificioSimple
- ConstrucciónSólido
- FinalizarÓxido negro
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Acabado de contratuercaÓxido negro
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-40 a +350 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de fijación del casquillo
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- Serie tipoMSC
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452901510
- Tolerancia de ancho+.003 / -.010 pulg.