Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno50 mm
- Tamaño del orificio1.9685 pulg.
- Tornillo de fijación forjadoM10x16 mm
- Diámetro exterior3.1500 pulg.
- Longitud del tornillo0.6300 pulg.
- Tamaño del tornilloM10x16
- Peso0.960 lb
- Ancho0.7087 pulg.
Detalles
- Tolerancia al orificio+.076 / -.254 mm
- Tipo de orificioSimple
- ConstrucciónSólido
- FinalizarBrillante
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Acabado de contratuercaBrillante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-40 a +350 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de fijación del casquillo
- Acabado del tornilloBrillante
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Serie tipoMSC
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452901517
- Tolerancia de ancho+.003 / -.010 pulg.