Motion
MSP-54-SS
Ruland MSP-54-SS - Collarín del eje, dos piezas, orificio 54mm, OD 82mm, W 19mm, 303 Acero inoxidable
Artículo MI #02337481
No. Fabricante MSP-54-SS
Precio278.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MSP-54-SS - Collarín del eje, dos piezas, orificio 54mm, OD 82mm, W 19mm, 303 Acero inoxidable
Artículo MI #02337481
No. Fabricante MSP-54-SS
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
Precio278.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    54 mm
  • Tamaño del orificio
    2.1260 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    3.4960 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2280 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M8x25
  • Peso
    0.980 lb
  • Ancho
    19 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Brillante
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tornillo de abrazadera forjado
    M8x25
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Acabado de contratuerca
    Brillante
  • Número de catálogo del fabricante
    MSP-54-SS
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Temperatura nominal
    -40 a +350 F
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza del tornillo expuesta
  • Acabado del tornillo
    Brillante
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452901619
  • Tolerancia de ancho
    +.076 / -.254 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
MSP-54-SS COLLARÍN DE EJE DIVIDIDO DE DOS PIEZAS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"