Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular0 °
- Axial Motion0.00 mm
- Orificio - Lado 116 mm
- Orificio - Lado 216 mm
- Tamaño del orificio0.6300 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.5510 pulg.
- Llavero - Lado 15 mm
- Llavero - Lado 25 mm
- Diámetro exterior34 mm
- Longitud total50 mm
- Desalineación paralela0.00 mm
- Ubicación del tornillo12.0 mm
- Tamaño del tornilloM5
- Tamaño de la rosca del tornilloM5
- Peso0.61 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+.050 / +.012 mm
- Material de acoplamiento1215 Acero sin plomo
- Tipo de acoplamientoAbrazadera de dos piezas con chaveta
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Código de armonización8483608000
- Vídeo de instalación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono 1215
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAleación de acero con Nypatch
- Tipo de tornillo / MaterialAcero aleado con Nypatch®
- SerieMSPC
- Clasificación de temperatura-40 a +350 °F
- Capacidad de par148 pies-libras
- UPC_NO63452901674