Motion
MTCL-30-3.5-F
Collarín de eje - Serie MTCL, una pieza - Abrazadera, Acero - 1215 Libre de plomo, Roscado, 54 mm OD, 15 mm Ancho
Artículo MI #02337568
No. Fabricante MTCL-30-3.5-F
Precio25.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de eje - Serie MTCL, una pieza - Abrazadera, Acero - 1215 Libre de plomo, Roscado, 54 mm OD, 15 mm Ancho
Artículo MI #02337568
No. Fabricante MTCL-30-3.5-F
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
Su precio$25.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    54 mm
  • Ancho
    15 mm

Detalles

  • Rosca de orificio
    M30X3.5
  • Construcción
    Una pieza - Abrazadera
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero - 1215 Sin plomo
  • Serie
    MTCL
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
MTCL-30-3.5-F COLLARÍN DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron