Motion
OCT36-14-A ABRAZADERA OLDHAM CUBO DE ACOPLAMIENTO

RULAND MANUFACTURING CO
OCT36-14-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB

Ruland OCT36-14-A - Buje de acoplamiento Oldham, Estilo abrazadera, Orificio 0.875", OD 2.250", L 3.100", 2024 o 7075 Aluminio
Artículo MI #02337690
No. Fabricante OCT36-14-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB
Precio148.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
OCT36-14-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB

Ruland OCT36-14-A - Buje de acoplamiento Oldham, Estilo abrazadera, Orificio 0.875", OD 2.250", L 3.100", 2024 o 7075 Aluminio
Artículo MI #02337690
No. Fabricante OCT36-14-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB
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
Precio148.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud a través del orificio
    1.1300 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.

Detalles

  • Material
    Aluminio 2024 o 7075
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -23 °C a 148 °C
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento Oldham
  • Serie
    OCT
  • UPC_NO
    63452906668

Descripción general

Descripción del fabricante
OCT36-14-A ABRAZADERA OLDHAM CUBO DE ACOPLAMIENTO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"