Motion
OD36/57-AT
Ruland OD36/57-AT - Conector de acoplamiento Oldham, OD 2.250" / 57.2mm, Acetal
Artículo MI #02337702
No. Fabricante OD36/57-AT
Precio58.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland OD36/57-AT - Conector de acoplamiento Oldham, OD 2.250" / 57.2mm, Acetal
Artículo MI #02337702
No. Fabricante OD36/57-AT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio58.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.

Detalles

  • Material
    Aluminio 2024 o 7075
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -23 °C a 65 °C
  • Tipo de producto
    Plaquitas de acoplamiento Oldham
  • Serie
    OD
  • Capacidad de par
    91.67 pies-libras
  • Rigidez torsional
    0.003 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452906088

Descripción general

Descripción del fabricante
OD36/57-AT INSERTO DE DISCO DE ACOPLAMIENTO OLDHAM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good