Motion
PCR16-6-6-SS
Acoplamiento de eje de viga - Cuatro viga, 1.0000 in OD, 1.2500 in Longitud, 303 Acero inoxidable
Artículo MI #02337837
No. Fabricante PCR16-6-6-SS
Precio252.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de eje de viga - Cuatro viga, 1.0000 in OD, 1.2500 in Longitud, 303 Acero inoxidable
Artículo MI #02337837
No. Fabricante PCR16-6-6-SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$252.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.3750 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.3750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.5790 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    3 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M4
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.001 / -.000 pulg.
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Número de haces
    Cuatro haces
  • Temperatura de funcionamiento
    -40 a +350 °F
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tipo de abrazadera
  • Serie
    Acoplamiento de viga serie P 4
  • Capacidad de par
    3.42 pies-libras
  • Rigidez torsional
    0.103 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452904983

Descripción general

Descripción del fabricante
PCR16-6-6-SS ACOPLAMIENTO DE ABRAZADERA 4-BEAM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good