Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Tamaño del orificio0.3125 pulg.
- Tornillo de fijación forjadoN.o 10-32x5/32 en
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Longitud del tornillo0.1563 pulg.
- Tamaño del tornillo#10-32x5/32
- Peso0.010 lb
- Ancho0.3440 pulg.
Detalles
- Tolerancia al orificio+.0005 / +.002 pulg.
- Tipo de orificioSimple
- ConstrucciónSólido
- FinalizarBrillante
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Acabado de contratuercaBrillante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAluminio
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-40 a +225 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de fijación del casquillo
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- Serie tipoSC
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452901960
- Tolerancia de ancho+.003 / -.010 pulg.