Motion
L0971-062
Aceite de compresor de aire - No apto para alimentos, grado ISO 46 , grado SAE 20 , 55 gal (EE. UU.), tambor
Artículo MI #02338480
No. Fabricante L0971-062
Price$4,358.82/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite de compresor de aire - No apto para alimentos, grado ISO 46 , grado SAE 20 , 55 gal (EE. UU.), tambor
Artículo MI #02338480
No. Fabricante L0971-062

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4,358.82/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    46
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    20
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    445, 445.00 libras

Details

  • Aditivos incluidos
    Anticorrosión, antioxidación, estabilidad térmica
  • Aplicación
    recomendado para muchos tipos de compresores de aire de paletas y tornillos giratorios. Estos fluidos sintéticos son excelentes para aplicaciones de rodamientos y cadenas de alta temperatura, así como para situaciones que se esfuerzan por mejorar la eficiencia y ampliar los intervalos de drenaje. Ellos
  • Composición
    Fluido sintético a base de PAO
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    •Excelente lubricidad•Características superiores de transferencia de calor•Excelente demulsibilidad del agua
  • Punto de incendio
    288°C/550°F
  • Punto de inflamación
    250°C/485°F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Tipo de aceite
    Sintético a base de polialfaolefina (PAO)
  • Viscosidad
    44
  • Índice de viscosidad
    138

Descripción general

Descripción del fabricante
L0971-062 ACEITE COMPARACIÓN AIRE SYNLUBE46 TAMBOR
  • Excelente lubricidad
  • Características superiores de transferencia de calor
  • Excepcional demulsibilidad del agua

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron