Motion
TAMBOR DE ACEITE DE LA BOMBA DE VACÍO

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
VACUUM PUMP OIL DRUM

Aceite para bomba de vacío serie ACEITE DE BOMBA DE VACÍO - No, 55 gal, Tambor, Grado 30 SAE, Grado 100 ISO
Artículo MI #02338526
No. Fabricante VACUUM PUMP OIL DRUM
Precio2,321.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
VACUUM PUMP OIL DRUM

Aceite para bomba de vacío serie ACEITE DE BOMBA DE VACÍO - No, 55 gal, Tambor, Grado 30 SAE, Grado 100 ISO
Artículo MI #02338526
No. Fabricante VACUUM PUMP OIL DRUM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,321.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    100
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    30
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    446.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antilodo
  • Aplicación
    LUBRIPLATE El ACEITE DE BOMBA DE VACÍO se recomienda para la mayoría de las bombas de vacío de paletas giratorias y lóbulos giratorios.
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    •Sin aditivos como inhibidores de óxido •Lubricación óptima sin formación de depósitos de carbono
  • Punto de inflamación
    252°C/485 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215494514
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para bomba de vacío
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas
  • UPC_NO
    089215494514
  • Viscosidad
    97
  • Índice de viscosidad
    109

Descripción general

Descripción del fabricante
ACEITE DE BOMBA DE VACÍO 55 GAL L0945-062
  • Sin aditivos como inhibidores de la oxidación
  • Lubricación óptima sin la formación de depósitos de carbono
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good