Motion
L0843-060
REFRIGERADOR COMP. ACEITE 68-P, BOLSA DE 5 GAL
Artículo MI #02338529
No. Fabricante L0843-060
Precio445.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
REFRIGERADOR COMP. ACEITE 68-P, BOLSA DE 5 GAL
Artículo MI #02338529
No. Fabricante L0843-060
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
Precio445.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    68
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    20
  • Vida útil
    2 años
  • Peso
    39.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Estabilidad química, estabilidad térmica
  • Aplicación
    LUBRIPLATE Refrigeration Compressor Oil 68-P es un lubricante parafínico “semisintético” altamente refinado y sin cera formulado para su uso en sistemas de compresores de refrigeración que utilizan amoniaco.
  • Composición
    Fluido semisintético
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Características y beneficios
    •Intervalos de drenaje extendidos •Excelente estabilidad química y térmica •Minimiza la formación de depósitos perjudiciales de barnices, gomas y lodos
  • Punto de inflamación
    242°C/468°F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215584307
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Punto de vertido
    -39°C/-38°F
  • Tipo de producto
    Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
  • UPC_NO
    089215584307
  • Viscosidad
    63
  • Índice de viscosidad
    106

Descripción general

Descripción del fabricante
REFRIGERADOR COMP. ACEITE 68-P 5 GAL. L0843-060
  • Intervalos de drenaje extendidos
  • Excelente estabilidad química y térmica
  • Minimiza la formación de depósitos perjudiciales de barnices, gomas y lodos