Motion
CF-FU1-30-2
Seguidor de leva plano - 90 mm Diámetro del rodillo, 35 mm Ancho del rodillo, 30 mm Diámetro del pasador, Material de acero al carbono
Artículo MI #02338687
No. Fabricante CF-FU1-30-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 90 mm Diámetro del rodillo, 35 mm Ancho del rodillo, 30 mm Diámetro del pasador, Material de acero al carbono
Artículo MI #02338687
No. Fabricante CF-FU1-30-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    100 mm
  • Ancho general
    37 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    90 mm
  • Rodillo Ancho  
    35 mm
  • Poste Diámetro  
    30 mm
  • Longitud de la rosca
    32 mm
  • Tamaño de la rosca
    M30 x 1.5

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica
    45400 lbf
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Número de Upc del fabricante
    4549557012747
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    45400 N
  • Capacidad de carga estática radial
    85100 N
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Capacidad de carga estática
    85100 lbf
  • Tipo de rosca
    ISO
  • UPC_NO
    4549557012747

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM CF-FU1-30-2

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good