Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro240 mm
- Radio de filete4.00 mm
- Ancho del anillo exterior144 mm
- Exterior Diámetro440 mm
- En general Ancho210 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso118 kg
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaJaula de latón
- Tipo de jaulaAnillo exterior guiado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica1880 kN
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.580 rpm
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de anillo exteriorDivisión
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
- Serie231
- Capacidad de carga estática3050 kN
- UPC_NO4012801294713
Descripción general
- Se puede utilizar en carcasas métricas o en pulgadas existentes, reduciendo así los costes de sustitución
- No se requiere ninguna modificación importante en las carcasas existentes
- Capacidad comparable a la del cojinete sólido
- El diseño esférico de doble fila proporciona una alta capacidad de empuje
- La autoalineación interna le ofrece una mayor capacidad de desalineación dinámica
- La instalación simplificada con menos piezas implica menos tiempo de inactividad
- El diseño de un rodamiento para arreglos fijos o flotantes ayuda a reducir los costos de inventario
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Cojinete de rodillo cilíndrico de autoalineación (SACR) Schaeffler para folleto de fábricas de papelUn avance tecnológico, el rodamiento de rodillo cilíndrico autoalineable (SACR) FAG de Schaeffler es la solución de rodamientos sin ubicación ideal para rollos de secadora en fábricas de papel.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLos entornos de producción y procesamiento metalúrgicos ejercen una tensión extrema sobre los equipos y componentes. Las altas temperaturas, las cargas pesadas, la contaminación y el funcionamiento continuo exigen una durabilidad, fiabilidad y seguridad operativa excepcionales.
Ver la documentación
Folleto de rodamientos de rodillo carburados para cajas Schaeffler para máquinas de papelUn tratamiento térmico adecuado y una estabilidad dimensional precisa son fundamentales para garantizar una disponibilidad constante de la máquina y una larga vida útil en rodamientos de la máquina de papel. Estos factores mejoran el rendimiento, reducen el tiempo de inactividad y respaldan el funcionamiento en condiciones exigentes.
Ver la documentación
Folleto de sellos FAG Schaeffler Super Tac IILos sellos de taconita FAG SuperTAC II de Schaeffler cuentan con una red radial-axial que ayuda a bloquear contaminantes externos en entornos operativos hostiles. Están diseñados para aplicaciones de servicio pesado, lo que mejora la protección de los rodamientos y prolonga la vida útil.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de sellos FAG Schaeffler MaxTAC
Los sellos de taconito FAG MaxTAC de Schaeffler combinan un sello laberíntico duradero con un sello de anillo en V integrado. El anillo en V ayuda a evitar que la contaminación entre en la carcasa, a la vez que permite una purga de grasa eficaz para prolongar la vida útil de los cojinetes.
Folleto de carcasas Schaeffler SAF500
El programa de kitting FAG SAF500-Series de Schaeffler agiliza la instalación al proporcionar alojamiento de bloque de almohada, cojinete, manguito adaptador y sello en un práctico kit. Diseñado para una alta capacidad de carga y protección contra la contaminación, mejora la fiabilidad, simplifica los pedidos y reduce el tiempo de inactividad.