Motion
W10-X46CR13

INA (SCHAEFFLER)
W10-X46CR13

Eje redondo - Acero inoxidable, 10 mm de diámetro, 6.000 mm de longitud total
Artículo MI #02355850
No. Fabricante W10-X46CR13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
W10-X46CR13

Eje redondo - Acero inoxidable, 10 mm de diámetro, 6.000 mm de longitud total
Artículo MI #02355850
No. Fabricante W10-X46CR13
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Nominal Diámetro  
    10 mm
  • Longitud total
    6.000 mm

Detalles

  • Tipo de componente
    Eje
  • Número de Upc del fabricante
    035373290291
  • Material
    Acero inoxidable
  • Estándar de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
W10-X46CR13 EJE
  • Carreras de alta precisión para sistemas de guía lineal económicos
  • Fabricado con acero resistente a la corrosión según ISO 683-17 y EN 10 880
  • Se puede diseñar para incluir orificios roscados radiales o axiales, así como configuraciones de extremos especiales
  • También disponible en acero estándar y acero estándar con revestimiento de cromo duro
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
Los clientes también compraron