Motion
WZ1L-X46CR13-PDT

INA (SCHAEFFLER)
WZ1L-X46CR13-PDT

Eje de corte a longitud - Acero inoxidable, 1.000 pulg. de diámetro, longitud total C.T.L., 54 a 56 HRC, clase - L, pretaladrado
Artículo MI #02355884
No. Fabricante WZ1L-X46CR13-PDT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
WZ1L-X46CR13-PDT

Eje de corte a longitud - Acero inoxidable, 1.000 pulg. de diámetro, longitud total C.T.L., 54 a 56 HRC, clase - L, pretaladrado
Artículo MI #02355884
No. Fabricante WZ1L-X46CR13-PDT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Nominal Diámetro  
    1.000 pulg.
  • Longitud total
    C.T.L.
  • Tamaño del tornillo del raíl
    1/4-20

Detalles

  • Tipo de componente
    Eje
  • Dureza
    54 a 56 HRC
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Opciones incluidas
    Pretaladrado
  • Serie
    WZ PDT
  • Estilo de eje
    Cortar a la longitud
  • Clase de tolerancia
    Clase - L

Descripción general

Descripción del fabricante
EJE WZ1"L-X46CR13-PDT
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
Los clientes también compraron