Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL
- Longitud14 pulg.
- Grosor18.00 mil
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea2
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA1
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea2
- AplicaciónFabricación, servicios públicos, fabricación de baterías, procesamiento de pulpa de papel, chorreado de arena, aplicaciones de chorreado de gránulos, manipulación de combustible, refinerías, mampostería, hormigón, protección de cromo hexavalente
- Material de recubrimientoResistente a productos químicos; resistente al agua
- ColorNegro
- Tipo de manguitoGuanteleta
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del revestimientoJersey
- Material del forroJersey
- MaterialPVC
- Línea de productosCaballero negro
- Estándares cumplidosASTM, ANSI/ISEA 105-2005, CE, EN 388 4221, EN 388 4121,EN 374-3-2003
- Compatible o no compatibleCompatible
- Acabado de la superficieDesbaste
- UPC_NO038054326401