Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/4 pulg., 5/8 pulg.
- Tamaño del extremo 23/4 pulg., 5/8 pulg.
- Cuerpo hexagonal32.0
- Longitud total49.0
- Profundidad de la rosca12.3
- Peso0.26 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo estándar británico macho paralelo, macho JIC
- Rosca del extremo 17/8-14 UNF, G - 3/4-14
- Estilo final 2Tubo estándar británico macho paralelo, macho JIC
- Rosca del extremo 27/8-14 UNF, G - 3/4-14
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Brennan
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie7002
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación