Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Radio de filete1 mm
- Ancho del anillo interior17 mm
- Exterior Diámetro72 mm
- En general Ancho17 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso0.64 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero inoxidable
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción207SZZST BRG
- Material del elementoAcero inoxidable
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaRodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 35 mm, sellado doble, diámetro exterior de 72 mm y ancho de 17 mm para uso radial sellado.
- Número de catálogo del fabricante207SZZST
- RPM Máx.6300 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial4968 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- Material del selloGoma de nitrilo
- Serie62
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO097741079044
Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable