Motion
51415 VG024

SKF
51415 VG024

Cojinetes de empuje de bola - Dirección única, calibre de 75 mm, 160 mm OD, 65 mm de ancho, separable
Artículo MI #02370742
No. Fabricante 51415 VG024
Precio3,793.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
51415 VG024

Cojinetes de empuje de bola - Dirección única, calibre de 75 mm, 160 mm OD, 65 mm de ancho, separable
Artículo MI #02370742
No. Fabricante 51415 VG024
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
Precio3,793.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    65 mm
  • Peso
    14.23 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    7316577292506
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    251 kN
  • Separable o con banda
    Separable
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    7316577292506

Descripción general

Descripción del fabricante
51415 VG024 BRG
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good