Motion
RD-1875-S
Válvula de alivio hidráulica de acción directa Prince® RD-1875-S , accionamiento hidráulico, 20gpm máx. Caudal, serie: RD
Artículo MI #02371180
No. Fabricante RD-1875-S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de alivio hidráulica de acción directa Prince® RD-1875-S , accionamiento hidráulico, 20gpm máx. Caudal, serie: RD
Artículo MI #02371180
No. Fabricante RD-1875-S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    4.56 pulg.
  • Ancho general
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPTF

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Rango de presión ajustable
    1000 a 2500 psi
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    2500 psi
  • Serie
    I+D

Descripción general

Descripción del fabricante
RD1875-S VÁLVULA DE ALIVIO
  • Un alivio de presión de tipo bola/resorte de acción directa
  • Diseño compacto y sencillo
  • Este tipo de alivio es de apertura rápida y es adecuado para la protección contra picos de presión
  • S=Asiento de acero estándar; H=Asiento templado
  • Ajustable externamente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"