Motion
6500
Zócalo de uso general - Material de cuerpo de latón, válvula unidireccional, 3/4 – 14 NPTF, 220 psi psi, Tamaño de cuerpo de 3/4 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #02371296
No. Fabricante 6500
Precio144.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de uso general - Material de cuerpo de latón, válvula unidireccional, 3/4 – 14 NPTF, 220 psi psi, Tamaño de cuerpo de 3/4 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #02371296
No. Fabricante 6500
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
Su precio$144.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 14 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Hexagonal
    1.31 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Transferencia de fluido, neumática
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    880 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    3/4 – 14 NPTF
  • Caudal
    935.17 gpm
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 6150-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula unidireccional
  • Presión de trabajo
    220 psi
  • Rango de presión de trabajo
    100 a 250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
6500 TOMA DE LATÓN 3/4" MACHO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good